曜日別特売

APシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)AC/DC24種類AP8M注文コード47982709品番AP8M222R
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
形状丸突形質量(g)2種類AP8M入力種類ダイレクト式保護構造IP40(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子消費電流(mA)4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)AC/DC24±10%耐振動(誤動作)-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000定格使用電圧(V)AC/DC24照光色カテゴリー-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする