曜日別特売

ARN形モノレバースイッチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個接点構成各操作方向記入順序:上→右→下→左1b接点→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時動作方式各方向毎の操作レバー記入順序:上→右→下→左自己保持→作動阻止→自動復帰→作動阻止種類長レバータイプ注文コード47982806品番ARN1-1020-01000100B
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
接点構成
各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1b接点→レバー作動阻止時→1b接点→レバー作動阻止時
動作方式
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自己保持→作動阻止→自動復帰→作動阻止
種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)接点材質定格通電電流(A)10適合地域-色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする