接点構成各操作方向
記入順序:上→右→下→左
1a接点→1a接点→1a接点→レバー作動阻止時
動作方式各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
自動復帰→自動復帰→自己保持→作動阻止
種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数2(コンタクトブロック)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)接点材質銀定格通電電流(A)10適合地域-色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上