CSシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数4取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)適合ハンドル標準キー(2個セット)注文コード47985938品番ACSNK-244-C2008
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
適合-保護構造IP54(IEC 60529)段数2段(コンタクトブロック)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数4動作方式各位置停止(手動)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)ハンドル色-ハンドル形状ハンドルキー接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合地域-回路番号:C2008適合ハンドル標準キー(2個セット)操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする