曜日別特売
PVS-1A-16N2-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987581

 

PVS-1A-16N2-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987581
PVS-1A-16N2-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987581
PVS-1A-16N2-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987581

可変ピストンポンプ PVSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個吐出口径Φ24ポンプ容量(cm3/rev)最大16圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3~14(30.6~143)注文コード47987581品番PVS-1A-16N2-12
参考基準価格(税別)¥222,800販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3~14(30.6~143)吐出量(L/min)16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)ポンプ容量(cm3/rev)最大16ポンプサイズPVS-1A種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする