曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法C(mm)152.4
内容量1個注文コード47987703品番PZM-3-10
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法H(mm)95寸法A(mm)295.3寸法E(mm)1寸法C(mm)152.4寸法G(mm)135
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする