HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1bボタン色注文コード48000394品番HW1B-V3P01R
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成1bボタン形状中形(Φ29)端子形状Push-in式ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする