HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成-ボタン色注文コード48000550品番HW1B-V4Y-PS
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
品名操作部ユニット種類ユニット品保護構造IP65接点構成-ボタン形状大形(Φ40)端子形状-ボタン色定格絶縁電圧(V)-動作方式プッシュロックターンリセット照光種別-保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする