HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)取付穴径(Φmm)-注文コード48006676品番HW1A-P2Y-KPN05
参考基準価格(税別)¥765販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様-適合-材質AS樹脂形状突形(パイロットライト用)文字内容-品名レンズ形式-外形寸法(mm)Φ23.5×H15.1規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造-接点構成-ボタン形状-端子形状-口金-ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-方向-文字色-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-本体形状-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-方向表示-操作部形状-回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-回路-LED寿命(時間)-入数同種5個-操作方式-耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-キーの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする