曜日別特売

HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)注文コード48006780品番HW1B-A140B
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様-適合-材質-形状--文字内容-品名押ボタンスイッチ形式-外形寸法(mm)-規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65接点構成4aボタン形状平形端子形状M3.5ねじ端子口金-ボタン色定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式オルタネイト方向-文字色-ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-方向表示-操作部形状丸形回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-回路-LED寿命(時間)-入数--操作方式-耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする