色黒(ユニット)種類壁掛形、3点用保護構造IP40(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10銘板の表示文字銘板なし、ON、OFF取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20ユニットの呼び番号APN116DNR、ABN110、ABN101R耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)シンボル押ボタンスイッチ(PL/PB/PB)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)