IDEC(和泉電気)
LBシリーズ 小形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
-
種類
照光式
注文コード
48016580
品番
LB2L-A1T14VG
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
種別
照光押ボタンスイッチ
形状
正角形
色
-
種類
照光式
保護構造
IP65
レンズ形状
-
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
ボタン色
-
定格絶縁電圧(V)
-
ノッチ角度(°)
-
ノッチ数
-
動作方式
-
取付穴(mm)
Φ16.2(0~0.2)
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)
-
音圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
寿命
-
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
ハンドル形状
-
材質(ハンドル)
-
使用電圧範囲(V)
-
接点材質
金接点
動作
オルタネイト
音響周波数(Hz)
-
操作部形状
-
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000
定格使用電圧(V)
AC/DC24(LED)
突入電流
-
照光色
緑
ベゼルサイズ(mm)
□18
鍵抜け
-
ボタン仕様
-
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
応答時間(ms)
-
材質(防水パッキン)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
キーの種類
-