曜日別特売

LBシリーズ 小形

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個動作方式各位置停止種類照光式注文コード48016844品番LB3F-2T54PW
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合-種別照光セレクタスイッチ形状長角形-種類照光式保護構造IP65レンズ形状-接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)-音圧-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)寿命-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状-材質(ハンドル)-使用電圧範囲(V)-接点材質銀接点動作セレクタ音響周波数(Hz)-操作部形状-適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000定格使用電圧(V)AC/DC24(LED)突入電流-照光色ピュアホワイトベゼルサイズ(mm)24×18鍵抜け-ボタン仕様-使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)応答時間(ms)-材質(防水パッキン)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする