曜日別特売

Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC/DC24注文コード48018059品番Q8F5CXXB24AE
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●ベゼル仕上げ:ブライトクローム材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)AC/DC24保護構造IP67端子形状エポキシ樹脂リード線照光種別LED保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)8(0~0.15)操作部形状フラッシュ形動作電流(mA)20照光色材質(ベゼル)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする