曜日別特売

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(10個)接点構成-注文コード48019800品番RV1H-G-D9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様指定記号:C9、適合リレーコイル定格電圧(V)DC9質量(g)約5.4タイプ押ねじタイプ極数-保護構造IP67消費電力(W)0.2接点構成-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-復帰時間-復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]機械的耐久性-最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)18.6[±15%(at23℃)]コイル抵抗(Ω)485±15%(at23℃)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]動作時間(ms)-耐衝撃(m/s2)-耐振動-最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)インピーダンス(Ω)-耐電圧(V/min)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする