IDEC(和泉電気)
RV8H形インターフェイスリレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
接点構成
1c
注文コード
48019818
品番
RV8H-L-AD12
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
指定記号:AD12
コイル定格電圧(V)
AC/DC12
質量(g)
約30
タイプ
押ねじタイプ
極数
1
保護構造
-
消費電力(W)
0.25
接点構成
1c
保存温度(℃)
-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
復帰時間
20ms以下
復帰電圧
7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
機械的耐久性
1000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]
最小適合負荷
DC6V・10mA(参考値)
電気的耐久性
定格負荷:3万回以上(NO接点)、1万回以上(NC接点)AC250V/DC30V・6A抵抗負荷、開閉頻度(1800回/時)
接点材質
AgNi+Auメッキ
定格電流(mA)
15.5[±15%(at23℃)]
コイル抵抗(Ω)
800±15%(at23℃)
最大許容電圧(V)
110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
動作時間(ms)
15以下
耐衝撃(m/s
2
)
[誤動作]NO接点側:49、NC接点側:29.4・耐久:980
耐振動
[誤動作]周波数:10~55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)・[耐久]周波数:10~55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)
最小動作電圧
90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷
電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)
AC400/DC125
接点最大許容電流(A)
6
接点最大許容電力(VA)
抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
インピーダンス(Ω)
755[±15%(at23℃)]
耐電圧(V/min)
接点回路と操作コイル間:AC4000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)