曜日別特売

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)接点構成1c注文コード48019870品番RV8H-L-D24
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様指定記号:C24コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約30タイプ押ねじタイプ極数1保護構造-消費電力(W)0.25接点構成1c保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)復帰時間20ms以下復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)電気的耐久性定格負荷:3万回以上(NO接点)、1万回以上(NC接点)AC250V/DC30V・6A抵抗負荷、開閉頻度(1800回/時)接点材質AgNi+Auメッキ定格電流(mA)10.6[±15%(at23℃)]コイル抵抗(Ω)2270±15%(at23℃)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]NO接点側:49、NC接点側:29.4・耐久:980耐振動[誤動作]周波数:10~55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)・[耐久]周波数:10~55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)インピーダンス(Ω)-耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC4000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする