SJシリーズリレーソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)極数1仕様[接続可能電線]Max.2mm2種類フィンガープロテクトねじ端子タイプ注文コード48020414品番SJ1S-07L
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様[接続可能電線]Max.2mm2適合機種-材質-質量(g)約30種類フィンガープロテクトねじ端子タイプ極数1保護構造ねじ端子:IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~+85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(氷結なきこと)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、複振幅1.5mm耐衝撃(耐久)100G(リリースレバー使用時)定格通電電流(A)12推奨締付トルク範囲(N・m)1耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部:AC2000、コイル端子と接点端子間:AC4000、同極接点端子間:AC1000、異極接点端子間:AC3000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする