フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48029407
品番
2315272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
90.8×50×65.5
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
15
動作温度(℃)
(最大)50
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
24~12