フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
注文コード
48029468
品番
2962544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
54
幅(mm)
50
タイプ
オス
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC25・DC60
定格電流(A)
1
深さ(mm)
45
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14~1.5
耐テスト電圧(V)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
26~16