フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
注文コード
48029529
品番
2281018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
33.8
幅(mm)
58.5
タイプ
オス
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC50・DC60
定格電流(A)
1
深さ(mm)
77
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2~4
耐テスト電圧(V)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
24~12