曜日別特売
2962780 Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト 48029644

Phoenix Contact インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタ形状D-サブ注文コード48029644品番2962780
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様D-Subコネクタ向けVariofaceコンパクトラインモジュール.D-Subコネクタ向けのこのVariofaceコンパクトラインモジュールの特性は、標準Variofaceモジュールと同じですが、サイズはより小型になっています。わずか45mmの低プロファイルマウントにより、キャビネット内での高密度性が確保され、したがって小型化へのトレンドに対応します。これによって、キャビネットの容積、したがってすべての関連コストが大幅に削減されます。このモジュールは、9~50ピンのオス/メスD-Subコネクタ、及び最大断面積1.5mm2の導体向けにねじ接続端子台を装備しています。長さ(mm)65タイプオス寸法65×42×45取付方式DINレールマウント定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2.5深さ(mm)45コネクタ形状D-サブ動作温度(℃)-20コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5耐テスト電圧(V)AC800ケーブルサイズ(AWG)26~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする