フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
注文コード
48029854
品番
2281034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
幅(mm)
58.5
タイプ
オス
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC50・DC60
定格電流(A)
1
深さ(mm)
77
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2~4
耐テスト電圧(V)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
24~12