曜日別特売

UCシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数3回路C2023注文コード48030266品番UC-233-Y1B-C2023
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
保護構造IP40(IEC 60529)段数2(コンタクトブロック)接点構成2重遮断スローアクション、1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)30ノッチ数3動作方式-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒(N1.5近似)ハンドル形状Φ30 Yハンドル保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接点材質定格通電電流(A)10回路C2023操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする