フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
D-サブ
注文コード
48030414
品番
2281115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Dサブミニチュア.電気ケーブルをI/Oカード及び電子機器にインターフェイス接続するのに適した、コネクタ付きのねじ止め端子インターフェイスモジュールです。標準のBS55841978DINレールに対応しています。.トップハットレールとGプロファイルレールに対応使用温度範囲-20~+50℃対応するケーブル断面積(単線)0.2~4mm2、(より線)0.2~2.5mm2定格125V/2.5A
長さ(mm)
101.3
タイプ
オス
寸法
101.3×58.5×77
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC25・DC60
定格電流(A)
2.5
深さ(mm)
77
コネクタ形状
D-サブ
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2~4
耐テスト電圧(V)
AC800
ケーブルサイズ(AWG)
24~12