曜日別特売
2293695 Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト 48031349

Phoenix Contact インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタ形状D-サブ注文コード48031349品番2293695
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
長さ(mm)121タイプメス寸法121×50×45取付方式DINレールマウント定格電圧(V)AC25・DC60定格電流(A)2.5深さ(mm)45コネクタ形状D-サブ動作温度(℃)-20コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.2~2.5耐テスト電圧(V)AC800ケーブルサイズ(AWG)24~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする