曜日別特売
2315191 Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト 48031367

Phoenix Contact インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コネクタ形状D-サブ注文コード48031367品番2315191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)72.7寸法(mm)72.7×62×69タイプメス定格電圧(V)AC25・DC60定格電流(A)2深さ(mm)69コネクタ形状D-サブ動作温度(℃)-20コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートケーブルサイズ(AWG)24~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする