2908777 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48033939

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズREL-SR極数2注文コード48033939品番2908777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
接点構成2つの切替え接点、強制的に作動極数2定格電圧(V)DC24電圧(V)-仕様-適合-材質-長さ(mm)12.6幅(mm)12.6-コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)29種類-取付方式基板実装奥行(mm)25.5電流(A)-保護構造-シリーズREL-SR端子形状-入力電圧(V)-接続方法プラグ/ハンダ接続保護等級IP20保存温度(℃)-25~70機能-消費電流(mA)-寿命およそ107サイクル設計-保護回路-動作時間入力:10ms復帰時間4ms動作モード100%動作時接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)6動作温度(℃)-25~70過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)29接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)19.2DC~26.4DC負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)-アプリケーション強制ガイド接点チャネル数-絶縁性能安全絶縁、強化絶縁定格消費電流(A)0.029(UN時)ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(5V)リレースイッチ-スイッチング電圧(V)AC/DC250コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする