IDEC(和泉電気)
UPシリーズLED式小形表示灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
定格使用電圧(V)
DC24
取付穴径(Φmm)
7.1(0~0.3)
注文コード
48034290
品番
UP7-2479W
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・取付穴径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
フード形
タイプ
抵抗内蔵
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
7.1(0~0.3)
定格電流(mA)
15
入数
1個
耐電圧(V/min)
AC500(充電部と非充電部間)
定格使用電圧(V)
DC24
照光色
乳白
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)