曜日別特売

UPシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格使用電圧(V)DC24取付穴径(Φmm)8.1(0~0.3)注文コード48034396品番UP8-2489G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
形状フード形タイプ抵抗内蔵保護構造IP40保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)8.1(0~0.3)定格電流(mA)15入数1個耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)定格使用電圧(V)DC24照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする