曜日別特売

XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●IP20仕様●SEMI緊急遮断用●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m種類非照光式ボタン色ブライト系赤注文コード48034850品番XW1E-BV402MFRH-EMO
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●IP20仕様●SEMI緊急遮断用●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m種類非照光式保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)端子部保護構造:IP20(ねじ端子形:XW9Z-VL2MF装着時)適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250メイン接点2bモニタ接点-ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする