接点構成1a極数-定格電圧(V)-電圧(V)-仕様規準状態での最大損失電力:0.22W適合-材質-長さ(mm)94幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)DC60直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)94電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状プッシュイン式入力電圧(V)-接続方法プッシュイン式保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース)保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-寿命機械:2×107サイクル設計-保護回路-動作時間5ms復帰時間-動作モード100%動作時接点材質-ヒューズ-定格電流(mA)-動作時間(ms)5汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)-動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)5接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)-負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーション出力機能チャネル数-絶縁性能-定格消費電流(A)-ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)リレースイッチ-スイッチング電圧(V)-コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示-