NACHI(不二越)
油圧ポンプ VDR ダブル可変吐出量ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
吐出口径
Rc3/8
注文コード
48038575
品番
VDR-11B-1A2-1A2-22
参考基準価格(税別)
¥482,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Rc3/8
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min無負荷時)、シャフト側:40(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。