NACHI(不二越)
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
吐出口径
Φ26
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
注文コード
48038584
品番
VDR-1A-1A3-22
参考基準価格(税別)
¥203,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・吐出量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Φ26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。