曜日別特売
VDR-1B-1A2-22 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越) 48038593

油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個吐出口径Rc3/8吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)注文コード48038593品番VDR-1B-1A2-22
参考基準価格(税別)¥203,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする