IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48049114
品番
ABN3G13R
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・内容量
など
1099
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
-
材質(本体)
-
品名
押ボタンスイッチ
外形寸法(mm)
-
保護構造
IP65
レンズ色
-
接点構成
1a3b
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
-
ノッチ数
-
動作方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
-
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
受金
-
操作部形状
丸形(大形フリガード付)
操作部色
赤
適合地域
-
色(本体)
-
回路
-
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
鍵
-
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
鍵抜け
-
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000