Φ30 TWNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48055974品番TWR5386
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●LSRD-6、LSTD-6形(AC/DC6V、LED球 )●2次電圧:5.5V適合-材質(本体)-品名別置形トランス外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)AC380照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-受金-操作部形状-操作部色-適合地域-色(本体)-回路-材質(リング)--耐電圧(V/min)-端子カバー-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする