フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1a注文コード48059824品番CW1K-2AP10
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2品名セレクタスイッチ接点構成1a端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止(手動)ランプ電圧(V)-保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10操作部形状鍵付操作部色-材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ハウジング色-ベゼル色黒色鍵抜け全抜け使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする