曜日別特売

フラッシュシルエット LBWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)-ボタン色形状丸形注文コード48064225品番LBW6B-M2T2R
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別押ボタンスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子ボタン色取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)照光種別-保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質金接点動作モメンタリ操作部形状突形耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000定格使用電圧(V)-照光色-ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ26ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)200以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする