曜日別特売

角胴 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類非照光式接点構成2c注文コード48067707品番MA8B-M619W
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様角胴適合-材質-形状丸形-種類非照光式保護構造IP40接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ110端子ボタン色保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質銀接点動作モメンタリ色(本体)サイズ(mm)Φ19(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000定格使用電圧(V)-フランジサイズ(mm)Φ23.8ボタン仕様押ボタン使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm機械的寿命(万回)100以上(開閉頻度1800回/時)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする