曜日別特売

角胴 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類-接点構成-注文コード48067969品番MC9Z-J1
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
付属品-仕様渡り配線切断工具適合機種MC3D形材質金属製銅ニッケル形状--種類-保護構造-接点構成-端子形状-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-接点材質-動作-記名板寸法(mm)-色(本体)-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-耐電圧(V/min)-使用周囲湿度(%RH)-耐振動(誤動作)(Hz)-耐振動(耐久)(Hz)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする