Panasonic(パナソニック)
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(mA)
16.6
注文コード
48071389
品番
DK1A1B12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
プラスチックシール
接点構成
1a1b
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
16.6
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125(0.2 A)
接点最大許容電流(A)
8(AC)/8(DC)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 8A