サンコー(電子機器)
緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48072494
品番
SHREDDCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
捨てる段ボールを緩衝材に変えることでゴミ削減・コストダウンになる段ボールシュレッダー
仕様
騒音レベル:約65db(待機時)
セット内容
本体、電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質
MDF、鉄
質量(kg)
約53
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約800
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×360×300
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
保証期間
購入日より12ケ月
切断厚(mm)
最大8
切断幅(mm)
最大390
速度(m/min)
加工:約5.5
稼働時間(分)
最大連続:3(使用後1時間以上休ませてください)
ボタン仕様
電源・前進・後進※緊急停止ボタンあり
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。