- 強力忌避一番固形タイプ用におい棒 フタワ 48073386

強力忌避一番固形タイプ用におい棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48073386品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

空気流動で臭いを2m拡散します。
雨・風から忌避剤を守りしっかり効果を持続。土に差し込んだり、吊ったり、ペットボトルに差し込み置くこともできます。
忌避剤は忌避一番シリーズをご使用ください。液、固形、粒剤とあります。

用途
害獣予防。
材質ABS樹脂サイズ240×60質量(g)50
注意
※本品を吊るす場合は設置場所の安全に注意してください。忌避剤をご使用の際は必ずゴム手袋をご着用ください。忌避剤は別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする