TDT(田野井)
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M12×1.75
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
全長L(mm)
82
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
115
120
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080675
品番
TIN-TSP M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M12×1.75
全長L(mm)
82
ねじの種類
TIN-TSP
精度
GT8
表面処理
TiN
寸法l(mm)
17
食付
2.5P
寸法ln(mm)
43
寸法dn(Φmm)
83
メーカー商品コード
13604
寸法Ds(mm)
8.5