曜日別特売
TIN-TSP M14X1.5 TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井) 48080684

TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM14×1.5
全長L(mm)88
内容量1本注文コード48080684品番TIN-TSP M14X1.5
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。

材質HSSP溝数4呼びM14×1.5全長L(mm)88ねじの種類TIN-TSP精度GT8表面処理TiN寸法l(mm)20食付2.5P寸法ln(mm)44寸法dn(Φmm)10.5メーカー商品コード13605寸法Ds(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする