仕様UL、CSA、TUV.DKシリーズリレー.この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。.コンパクトかつ大容量高感度公称動作電力200mW高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10、000Vシール構造小型、H10xW20xD12.5mm長さ(mm)20コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)9.7奥行(mm)15動作温度(℃)65アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)240