仕様LQ(ALQ)シリーズ-基板リレー.パナソニックのLQ(ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。.特長と利点.小型サイズで高スイッチング容量周囲温度-40~+85℃高サージ電圧8000V高耐圧4000V高い絶縁抵抗.用途.冷蔵庫調理用オーブン洗濯機エアコンモータ制御ロボット電源長さ(mm)20高さ(mm)15.6奥行(mm)10接点構成SPNO寿命10000000回以上(機械的)コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)DC5アプリケーションエアコン、調理用オーブン、家電、産業機器、モータ制御、電源、冷蔵庫、ロボット、洗濯機ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30