Panasonic(パナソニック)
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48102706
品番
DK1APSL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA、TUV.DKシリーズリレー.この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。.コンパクトかつ大容量高感度公称動作電力200mW高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10、000Vシール構造小型、H10xW20xD12.5mm
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
DKシリーズ、DYシリーズ