曜日別特売
2816399 Phoenix Contact サージサプレッサユニット フエニックス・コンタクト 48116058

Phoenix Contact サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48116058品番2816399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ.VALVETRABは、設備の低電圧単相又は3相電源を保護するために設計された、中容量の落雷及びサージ保護アレスタです。強力なサージ防止機能で、遠隔からの影響やその結果として起こる現象から発生する過電圧を緩和します。プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。切断機能により、電源を継続使用できます。常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。主電源ネットワーク上に並列接続し、対称プロファイルでスナップ接続されます。配線ブリッジにより、複数のモジュールを迅速にアース接続に取り付け並びにブリッジできます。寸法(mm)97(Dia.)×65.5高さ(mm)65.5取付方式DINレールシリーズVAL-MS400STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最大定格電圧(V)AC385最大サージ電流(kA)40サプレッサ保護プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする